Termoskupljajuća stezna glava s prorezima za rashladne kanale, SK 40 A = 130, ⌀stezanja- D1: 5mm

Artikl br.: 302364 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 5 mm
Prihvat SK 40 A = 130
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 130 mm
⌀ D2 12 mm
Vanjski ⌀ D 17 mm
Balluffchip rupe Da
Provrt za rashladne kanale Da
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302364 5
EAN / GTIN 4067263014331
Broj proizvođača 302364 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • S 4 proreza za rashladne kanale na steznom otvoru.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Balluff čip.

Prednost:

Poboljšano hlađenje izravno na osovini alata. Olakšava smanjivanje alata malih promjera.

Upotreba:

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308800, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.