Termoskupljajuća stezna glava 3°, SK 40 A = 80, Stezni ⌀ D1: 3mm

Artikl br.: 302352 3
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
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 3 mm
Prihvat SK 40 A = 80
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302352 3
EAN / GTIN 4045197762665
Broj proizvođača 302352 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

Upotreba:

  • Osobito u izradi alata i kalupa.
  • Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806. ključ za povlačni vijak br. 308820308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210304450.

Napomena:

Nije moguće podešavanje duljine!