{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 6 mm | |
| Prihvat | SK 40 kratko | |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
| Oblik | ADB | |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC; HPC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
| Broj artikla | 302237 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197945433 | |
| Broj proizvođača | 302237 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |