Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, ⌀ 20 mm, Stezni ⌀ D1: 3mm

Artikl br.: 302165 3
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
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 3 mm
Vanjski ⌀ 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Broj proizvođača 0207920
Proizvođač/odgovorna osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Schunk GZB-S s brtvom.
Brtvljenje rashladnog sredstva do 80 bara.
Moguće fleksibilno namještanje duljine unaprijed putem pokretnog međukomada.
Zabrtvljeno (gumeni čep).

Upotreba:

  • Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.