{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 0,5-10 mm | |
| Prihvat | SK 40 A = 100 | |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
| Oblik | AD | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 16 | |
| Rezervna matica HOLEX br. 309580 | 16 | |
| Balluffchip rupe | Da | |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
| Broj artikla | 300505 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406108694 | |
| Broj proizvođača | 300505 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |