{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Profil | za Torx Plus® | |
| L | 2 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| Tolerancija | od + 0,005 do +0,02 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| Vanjski promjer vrtnje Torx® | 2,7 mm | |
| ⌀ prethodnog bušenja | 2,3 mm | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 293017 IP10 | |
| EAN / GTIN | 4062406396749 | |
| Broj proizvođača | 293017 IP10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |