Alat za glatko valjanje EG5 univerzalni, tip prihvata drške: VDI20

Artikl br.: 291505 VDI20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip prihvata drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat drške tip VDI20
Smjer rezanja lijevo i desno
Duljina izboja LA 121 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 80 mm
maksimalna snaga valjka 3 kN
⌀ valjka 5 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291505 VDI20
EAN / GTIN 4060491015514
Broj proizvođača EG5-2-VDI20
Proizvođač/odgovorna osoba ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).
Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

Upotreba:

Za mehaničko oplemenjivanje površine.
Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.

Odgovara:

⌀ područje (preporučeno): 10 mm – 100 mm

Opseg isporuke:

Dva rezervna valjka ugrađena u kavezu.

Napomena:

  • Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
  • Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.

Površina za obradu i alat ovise o vrsti revolvera (zvijezda / disk).