Alat za glatko valjanje EG5 univerzalni, tip prihvata drške: VDI25

Artikl br.: 291500 VDI25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip prihvata drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat drške tip VDI25
Smjer rezanja lijevo i desno
Duljina izboja LA 83 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 78 mm
maksimalna snaga valjka 3 kN
⌀ valjka 5 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291500 VDI25
EAN / GTIN 4060491000039
Broj proizvođača EG5-1-VDI25
Proizvođač/odgovorna osoba ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).
Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

Upotreba:

Za mehaničko oplemenjivanje površine.
Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.

Odgovara:

⌀ područje (preporučeno): 10 mm – 100 mm

Opseg isporuke:

Dva rezervna valjka ugrađena u kavezu.

Napomena:

  • Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
  • Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.

Površina za obradu i alat ovise o vrsti revolverske glave (zvjezdasta / disk).