• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Valjak za poravnavanje, konveksni, ⌀ valjka: 25mm

Artikl br.: 291440 25

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ valjka (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ valjka 25 mm
Rezni materijal HSS
širina valjka 8 mm
⌀ provrta nazubljenog kotačića 6 mm
Vrijednost hrapavosti 4 µm
Oblik konveksno
Tip RRE
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291440 25
EAN / GTIN 4030741009693
Broj proizvođača 41000057
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Konveksni HSS valjci za poravnavanje – tip RRE.
Tokareno i polirano (Rz = 4 µm).

Prednost:

  • Poboljšana kvaliteta površine.
  • Učvršćivanje površine.
  • Redukcija vremena obrade.

Upotreba:

Za poravnavanje cilindričnih obradaka valjanjem.

Odgovara:

Držač za rovašenje: br.​ 290004