{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške | 16 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| prikladno za širinu utora m | 5 mm | |
| Korisna duljina L1 | 37 mm | |
| Nosač oštrica ⌀ D1 | 12 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 6,35 mm | |
| ⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 12,82 mm | |
| Vijak | 290399 1 | |
| Duljina drške Ls | 6 mm | |
| Drška | WTO | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 290352 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406099589 | |
| Broj proizvođača | 290352 5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |