Držač za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 16mm

Artikl br.: 278015 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Širina uboda w 3 mm; 4 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 21 mm
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 39 mm
Ukupna duljina L 109 mm
Vijak 279816 3 (SW5; 5 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Broj proizvođača 278015 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036