Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HU9310, širina utora W: 8mm

Artikl br.: 275048 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,87 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    24,06 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina uboda w 8 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,19 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 275048 8
EAN / GTIN 4062406378844
Broj proizvođača 275048 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030274134.