eco mač za ubodno tokarenje za radijalno tokarenje, lijevo, širina utora W: 3mm

Artikl br.: 274110 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena lijevo
Unutarnje hlađenje ne
Ključ sustava da
Ukupna duljina L 72 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 20 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Širina utora w 3 mm
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274110 3
EAN / GTIN 4062406384395
Broj proizvođača 274110 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držač br. 273893273894; 319133 20/50.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem). Ključ za montažu br. 279940 1-3 mora se zasebno naručiti.