{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| minimalni 1. utor ⌀ D1 | 334 mm | |
| maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 999 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| Ključ sustava | da | |
| Širina uboda w | 8 mm | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 100 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 274086 334/999 | |
| EAN / GTIN | 4062406204754 | |
| Broj proizvođača | 274086 334/999 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |