{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| Širina utora w | 4 mm | |
| Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,6 mm | |
| Ukupna duljina | 80 mm | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 43 mm | |
| Posmak f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Prevlaka | TiAlN-PVD | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
| Broj artikla | 274061 12/20 | |
| EAN / GTIN | 4067263558736 | |
| Broj proizvođača | 274061 12/20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |