{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina drške b | 16 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| Duljina glave L1 | 38 mm | |
| Ukupna duljina L | 113 mm | |
| L2 | 18,5 mm | |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Stezni držač |
| Broj artikla | 273801 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197499936 | |
| Broj proizvođača | 273801 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |