{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina uboda w | 1,5 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Dubina utora tmaks | 10,5 mm | |
| Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
| Duljina glave L1 | 28,5 mm | |
| Širina drške b | 12 mm | |
| Ukupna duljina L | 150 mm | |
| Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| moguće aksijalno probijanje | Da | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 273757 12/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720160 | |
| Broj proizvođača | 273757 12/1,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |