{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina uboda w | 0,8 mm | |
| Glavna primjena | P | |
| Dodatna primjena | K | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| Vrsta | HB7010 | |
| Utori prema normi | DIN 471; DIN 472 | |
| Rezni materijal | HM | |
| ar | 1,3 mm | |
| za sigurnosni prsten prema DIN471/472 | 0,7 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273665 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197941183 | |
| Broj proizvođača | 273665 0,8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |