{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | UNI | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | F | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 200 m/min | |
| Širina uboda w | 4 mm | |
| Kutni radijus R | 0,2 mm | |
| Vrsta | IC808 | |
| Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,9 mm | |
| Posmak f glodanje | 0,16 mm/okr - 0,21 mm/okr | |
| Posmak f ubadanje | 0,09 mm/okr - 0,14 mm/okr | |
| Posmak f aksijalno ubadanje | 0,1 mm/okr - 0,24 mm/okr | |
| Posmak f ravno glodanje | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
| Dubina reza ap min | 0,25 mm | |
| Dubina reza ap maks | 2,4 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
| Serija | HELI-GRIP | |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
| oznaka proizvođača | GRIP 4002Y IC808 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273407 4/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075028775 | |
| Broj proizvođača | 6200322 |