GARANT Master Eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, lijevo, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm

Artikl br.: 272008 20/16
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
veličina pločice 16 mm
Primjena lijevo
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 90 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 269023 3
Podložna pločica 1,5° 272610 1,5
Stezni vijak za podlošku 279820 1
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 272008 20/16
EAN / GTIN 4069515047111
Broj proizvođača 272008 20/16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve