{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCGT 110304 FN | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | PKD | |
| Rezni materijal | PKD | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| izvedba rezne oštrice | N | |
| Dubina reza ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
| Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Brzina reza vc za G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Kut nagiba | 6 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 265882 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644299 | |
| Broj proizvođača | 265882 N | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |