{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCGT 110302 FN | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | PKD | |
| Rezni materijal | PKD | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| izvedba rezne oštrice | TWF | |
| Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
| Brzina reza vc za G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Kut nagiba | 6 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 265877 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197452825 | |
| Broj proizvođača | 265877 TWF | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |