{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBGW 110302 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | BU7220 | |
| Rezni materijal | CBN | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | |
| izvedba rezne oštrice | G | |
| Dubina reza ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Posmak f | 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 265457 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895684 | |
| Broj proizvođača | 265457 G | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |