• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač za tokarenje čelik DM, 5×D, Sustav / ⌀ drške: DM/50

Artikl br.: 264910 DM/50

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 50 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 418 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo 5 mm
Montažni vijak 269025 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264838; 264839
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264910 DM/50
EAN / GTIN 4251414902152
Broj proizvođača TPC01854
Proizvođač/odgovorna osoba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

Napomena:

Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.