Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VC.T 160404, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 261458 HB7310
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,49 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    20,41 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.743 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGT 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7310
Rezni materijal HM
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica AM
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261458 HB7310
EAN / GTIN 4045197671868
Broj proizvođača 261458 HB7310
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuirano
 
mokro maksimalno