Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VCMT 160404, za završnu obradu

Artikl br.: 261388 HBT020
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica PF
Dubina reza ap 0,4 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261388 HBT020
EAN / GTIN 4062406257699
Broj proizvođača 261388 HBT020
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno