Čelična šipka za bušenje A. SVQCR 107,5°, za izmjenjive rezne pločice VC., desni

Artikl br.: 261344 40/16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 40 mm
veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A40T SVQCR/L16
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 49 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Stezna visina L2 39 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna pločica 269005 8
Vijak s podloškom 269013 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261344 40/16
EAN / GTIN 4045197656162
Broj proizvođača 261344 40/16