Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SVJCL 142°, za izmjenjive rezne pločice VC., lijevo

Artikl br.: 261327 8/05
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 5 mm
Primjena lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08F SVJCR/L05
Kut rezne oštrice κ 142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 8 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Stezna visina L2 7,5 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261327 8/05
EAN / GTIN 4062406100575
Broj proizvođača 261327 8/05