Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VBMT 110302, za završnu obradu

Artikl br.: 261142 HB7035-2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,84 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    16,54 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 110302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7035-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza jako isprekidano
lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,07 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261142 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515021838
Broj proizvođača 261142 HB7035-2