Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SVUBL 93°, za izmjenjive rezne pločice VB., lijevo

Artikl br.: 261119 20/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E20S SVUBR/L11
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Stezna visina L2 18 mm
Duljina glave L1 20,5 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261119 20/11
EAN / GTIN 4062406099848
Broj proizvođača 261119 20/11