{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 20 mm | |
| veličina pločice | 16 mm | |
| Primjena | desno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | SVJBR/L 2020K16 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1604.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 30 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
| Podložna pločica | 269005 8 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 269013 2 | |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 261108 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197655783 | |
| Broj proizvođača | 261108 20/16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |