{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RCGT 0602 | |
| Vrsta | HU7310-1 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Glavna primjena | N | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | AM | |
| Tolerancija | G | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 350 m/min - 600 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260620 HU7310-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406058388 | |
| Broj proizvođača | 260620 HU7310-1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |