{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 070202 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | SP4019 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | UNI | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | 62 | |
| Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260368 SP4019 | |
| Broj proizvođača | 5659835 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |