{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | CU7010 | |
| Rezni materijal | Cermet | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Glavna primjena | P | |
| Dodatna primjena | M | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | SS | |
| Tolerancija | M | |
| Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 210 m/min | |
| Brzina reza vc sporedna primjena | 80 m/min - 140 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260353 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197668875 | |
| Broj proizvođača | 260353 CU7010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |