Stezni držač za tokarenje SDNCN 62,5°, za izmjenjive rezne pločice DC., neutralno

Artikl br.: 260301 10/07
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 10 mm
veličina pločice 7 mm
Primjena neutralno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDNCN 1010M07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 5,2 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 15 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
Kut rezne oštrice κ 62,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Broj proizvođača 260301 10/07