{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120408 | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | CA6525 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | M | |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
| lomač odvojenih čestica | GK | |
| Tolerancija | M | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260204 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664491858 | |
| Broj proizvođača | TJV00531 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |