Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CCMT 120404, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 260202 CA315
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica GK
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209
Broj proizvođača TMD00530
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

GG(G)
K