Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CCMT 060208, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 260182 SP4019
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,70 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    10,58 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060208
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta SP4019
Rezni materijal HM
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica 73
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 440 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260182 SP4019
Broj proizvođača 5668080
Proizvođač/odgovorna osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho