{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7035-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | jako isprekidano | |
lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 290 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260158 HB7035-2 | |
EAN / GTIN | 4069515020022 | |
Broj proizvođača | 260158 HB7035-2 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |