CCMT 09T304, Vrsta: IC807

Artikl br.: 260102 IC807
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ISOTURN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta IC807
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica F3P
Dubina reza ap 0,1 mm - 2 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 245 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
oznaka proizvođača CCMT 09T304-F3P IC807
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260102 IC807
EAN / GTIN 7291075337969
Broj proizvođača 3358929

Opis

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.