{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | PDL010 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Prevlaka | prevučena | |
| Glavna primjena | N | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| lomač odvojenih čestica | AP | |
| Tolerancija | G | |
| Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 400 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260096 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882465 | |
| Broj proizvođača | TLK04702 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |