{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 030102 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | PR1725 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Dodatna primjena | M | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | MP-CF | |
| Dubina reza ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
| Posmak f | 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 180 m/min | |
| Brzina reza vc sporedna primjena | 100 m/min - 150 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260041 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664890354 | |
| Broj proizvođača | TLM00057 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |