Master Turn čelična šipka za bušenje spiralizirana A... SCLCL 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., lijevo

Artikl br.: 260031 10/06
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
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master
⌀ drške Ds 10 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A10K SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm
Udaljenost vrha od osi 6 mm
Stezna visina L2 9 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260031 10/06
EAN / GTIN 4062406576707
Broj proizvođača 260031 10/06
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve