{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | GARANT Master | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| veličina pločice | 6 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
| Oblik drške | Čelik | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | A10K SCLCR/L06 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 12 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 6 mm | |
| Stezna visina L2 | 9 mm | |
| Duljina glave L1 | 20 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 260030 10/06 | |
| EAN / GTIN | 4062406575748 | |
| Broj proizvođača | 260030 10/06 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |