VNGA 160404, KB7205, Područje primjene: HART

Artikl br.: 255756 HART
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,00 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    30,00 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNGA 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta KB7205
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano
izvedba rezne oštrice 0,2 mm×25°
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614
Broj proizvođača 255756 HART
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
250
Čelik < 60 HRC
H
210
Čelik < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.
Obložena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.