Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMA 080408, za srednje tešku obradu, Vrsta: HB7210-1

Artikl br.: 252076 HB7210-1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,80 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    11,50 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMA 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posmak f 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 252076 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059170
Broj proizvođača 252076 HB7210-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno