{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | HB7010-2 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | SS | |
| Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 170 m/min - 500 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 6 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 251964 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515018586 | |
| Broj proizvođača | 251964 HB7010-2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |