Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 060404, za završnu obradu, Wiper

Artikl br.: 251953 HB7020-2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,31 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    11,93 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 060404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7020-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica WSS
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 170 m/min - 480 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251953 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515018401
Broj proizvođača 251953 HB7020-2