Čelična šipka za bušenje A. PWLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., desni

Artikl br.: 251942 16/06
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16M PWLNR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 21 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Stezna visina L2 15,25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Koljenasta poluga 259015 14
Vijak koljenaste poluge 259018 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251942 16/06
EAN / GTIN 4045197651471
Broj proizvođača 251942 16/06