{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120404 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | PR005S | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | S | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | MQ | |
| Dubina reza ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,12 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | |
| Prevlaka | Megacoat Hard | |
| Broj zamjena/oštrica | 8 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 251162 PR005S | |
| EAN / GTIN | 4960664836611 | |
| Broj proizvođača | TLH05226 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |